Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
約 112
約 50
約 64
約 80
約 100
約 112
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516845
品番
24450.0136
参考基準価格(税別)
¥6,357
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
E
質量(g)
509
寸法d1(mm)
36
二面幅(mm)
8
寸法l1(mm)
約 112
寸法l3(mm)
14
寸法l2(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M16