マシン・ハンドル、DIN98/はめあい軸付形状D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)約 61
内容量1個注文コード45516897品番24460.0020
参考基準価格(税別)¥2,984販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状D質量(g)109寸法d1(mm)20寸法l1(mm)約 61寸法l3(mm)6寸法d5(mm)18寸法l2(mm)13寸法l4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする