Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
マシン・ハンドル、DIN98/はめあい軸付形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
約 106
約 49
約 61
約 75
約 95
約 106
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516924
品番
24460.0036
参考基準価格(税別)
¥8,173
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
D
質量(g)
569
寸法d1(mm)
36
寸法l1(mm)
約 106
寸法l3(mm)
11
寸法d5(mm)
29
寸法l2(mm)
26
寸法l4(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応