マシン・ハンドル、DIN98/オネジ付形状E

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)約 75
内容量1個注文コード45516958品番24460.0125
参考基準価格(税別)¥4,282販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状E質量(g)191寸法d1(mm)25二面幅(mm)5寸法l1(mm)約 75寸法l3(mm)8寸法d5(mm)21寸法l2(mm)14寸法l4(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする