Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
マシン・ハンドル、DIN98/オネジ付形状E
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
約 95
約 49
約 61
約 75
約 95
約 106
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516967
品番
24460.0132
参考基準価格(税別)
¥6,003
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
E
質量(g)
387
寸法d1(mm)
32
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
約 95
寸法l3(mm)
10.5
寸法d5(mm)
26
寸法l2(mm)
21
寸法l4(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M12