Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
円筒形ハンドル、回転式/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
28
28
40
50
56
65
80
90
102
質量(g)
13
13
29
42
43
47
48
79
80
106
108
126
178
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516985
品番
24530.0008
参考基準価格(税別)
¥1,492
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、円筒形グリップ:熱可塑性樹脂(PA)黒つや消し
質量(g)
13
最高温度(℃)
80
寸法d1(mm)
14
寸法d3(mm)
8
二面幅(mm)
3
寸法l1(mm)
28
寸法l3(mm)
0.5
寸法d4(mm)
11
寸法l2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6