曜日別特売
大 ステンレスパレット 好川産業 45517193

ステンレスパレット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)30
全長(mm)305
内容量1本注文コード45517193品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
全長(mm)305種類刃幅(mm)30ヘラサイズ(mm)(幅)30、(長さ)190RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45517175
2023-06-15
用途: パテベラとして使用

隙間をパテで埋める作業があり導入。
問題なく利用できています。

対象商品 : 45517184
2021-11-03
用途: パテやFRP樹脂の撹拌用
自動車・二輪車・自転車関連業

弾力がしっかりしていて長さも十分ありますので粘度の高いパテの撹拌にとても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする