Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
14
7
8
10
12
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517204
品番
24480.0012
参考基準価格(税別)
¥1,158
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
A
材質(本体)
快削鋼
質量(g)
123
種類
丸形
寸法t(mm)
10
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
40
取付部
めねじ
寸法h(mm)
24
寸法k(mm)
16
寸法d3(Φmm)
32
寸法d4(Φmm)
34
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
寸法d1
M12
材質(取付部)
快削鋼