曜日別特売

ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
内容量1個注文コード45517238品番24480.0108
参考基準価格(税別)¥704販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
適合【平行ピン DIN 7】2.0 m6×20形状B材質(本体)快削鋼質量(g)45種類丸形寸法t(mm)7寸法e(mm)3仕上黒染寸法d2(Φmm)30取付部めねじ寸法h(mm)17寸法k(mm)12寸法d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)24ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10寸法d1M8寸法d5(Φmm)1.9材質(取付部)快削鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする