曜日別特売

フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)6
内容量1個注文コード45517396品番24760.0060
参考基準価格(税別)¥225販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
材質(本体)スチール質量(g)17種類丸形仕上黒染寸法d2(Φmm)24取付部めねじ寸法h(mm)6寸法k(mm)5寸法d3(Φmm)12ねじの呼びM6強度5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6寸法d1M6材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする