Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
4
3
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517448
品番
24760.0240
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
5
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
16
取付部
めねじ
寸法h(mm)
4
寸法k(mm)
3.5
寸法d3(Φmm)
8
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
4
寸法d1
M4
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)