Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
5
3
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517457
品番
24760.0250
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
9.4
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
20
取付部
めねじ
寸法h(mm)
5
寸法k(mm)
4
寸法d3(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
5
寸法d1
M5
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)