曜日別特売
60mm Y型皮スキ 好川産業 45517586

Y型皮スキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)185
幅(mm)60
内容量1本注文コード45517586品番60mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
幅(mm)60材質鋼製全長(mm)185型式Y型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45517595
2021-08-17
用途: 防水工事作業時
建設業・工事業

防水工事中一斗缶の切断時、下地のケレン時に使用しますが、把手が持ちやすく、作業性があります。

対象商品 : 45517586
2018-12-22
用途: 補修作業
建設業・工事業

90mmの写真では
落下防止用の穴があいてるが
実際に来た60mmは穴がありません
詐欺商品です
ちなみに60mmに写真はありません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。商品画像の記載に関しまして修正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする