Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
25
6
10
12
16
20
5
8
25
30
35
40
15
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518403
品番
24790.0140
参考基準価格(税別)
¥794
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
30
種類
丸形
寸法l(mm)
25
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
24
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
15
寸法k(mm)
5
寸法d3(Φmm)
12
ねじの呼び
M6
強度
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
25
寸法d1
M6
材質(取付部)
スチール