曜日別特売

ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)25
内容量1個注文コード45518464品番24790.0158
参考基準価格(税別)¥1,163販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質(本体)スチール質量(g)58種類丸形寸法l(mm)25仕上黒染寸法d2(Φmm)30取付部おねじ(段付)寸法h(mm)18寸法k(mm)6寸法d3(Φmm)16ねじの呼びM8強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)25寸法d1M8材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする