Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
取付長(mm)
20
6
10
12
16
8
20
25
30
35
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518796
品番
24790.0356
参考基準価格(税別)
¥2,465
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
56
種類
丸形
寸法l(mm)
20
仕上
サンド・ブラスト
寸法d2(Φmm)
30
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
18
寸法k(mm)
6
寸法d3(Φmm)
16
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
20
寸法d1
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)