Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
10.5
9
10.5
11.5
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45518857
品番
24820.0006
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質(本体)
PA
質量(g)
7
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l(mm)
10.5
仕上
(ブッシュ)亜鉛メッキ
寸法d2(Φmm)
12
取付部
めねじ
寸法h(mm)
16.5
寸法k(mm)
9.5
寸法d3(Φmm)
14
寸法d4(Φmm)
24
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10.5
寸法d1
M6
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
スチール