好川産業
床養生用シート(ポリエチレンタイプ) すべらんシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
1300
1000
1300
長さ(m)
77
100
77
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45519074
品番
1300×77
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
特殊樹脂で超ノンストップ、透明エメラルドグリーンで安全確認も用意。
幅(mm)
1300
長さ(m)
77
厚さ(mm)
0.05
色
緑
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応