Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
10
10
15
20
25
16
30
40
45
55
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45519137
品番
24830.0242
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質(本体)
PA
質量(g)
4.3
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l(mm)
10
寸法d2(Φmm)
9
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
14
寸法k(mm)
8
寸法d3(Φmm)
12
寸法d4(Φmm)
19
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d1
M5
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)