曜日別特売

ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
内容量1個注文コード45519207品番24830.0255
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質(本体)PA質量(g)9種類丸形温度範囲(℃)-30~80寸法l(mm)25寸法d2(Φmm)12取付部おねじ(段付)寸法h(mm)16.5寸法k(mm)9.5寸法d3(Φmm)14寸法d4(Φmm)24ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)25寸法d1M6色(グリップ)材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする