Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
12
10
12
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520309
品番
24520.0126
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
40
種類
丸形
寸法t(mm)
12
仕上
サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
22.5
寸法h2(mm)
14
寸法d1(mm)
25
取付部
めねじ
寸法d3(Φmm)
14.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
12
寸法d2
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)