コニカル・グリップ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)7.8
内容量1個注文コード45520336品番24550.0010
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質熱硬化性樹脂(PF31)/黒色質量(g)7.8寸法t(mm)18最高温度(℃)110寸法d1(mm)20寸法d3(mm)約 12寸法h(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする