Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
コニカル・グリップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
7.4
7.8
7.4
14
13
26
25
46
43
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520345
品番
24550.0011
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
7.4
寸法t(mm)
18
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
20
寸法d3(mm)
約 12
寸法h(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6