Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520476
品番
24560.0032
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状
C
色
黒
質量(g)
22
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
32
寸法h(mm)
約 29
寸法d4(mm)
約 18
寸法t1(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8