Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
43
3.2
5.2
10
22
43
86
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520503
品番
24560.0540
参考基準価格(税別)
¥489
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)
形状
C
色
赤
質量(g)
43
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
40
寸法h(mm)
約 37
寸法d4(mm)
約 22
寸法t1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10