CF41/8 ナットキャップ IZUMI 45520632

ナットキャップ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全高(mm)39
内容量1セット(8個)注文コード45520632品番CF41/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

樹脂製なので錆びる心配がありません。

用途41mmナット用形状角型全高(mm)39材質/処理ABS樹脂/クロームメッキ適合フロント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45520632
2025-04-30
用途: 大型トラックのフロントナットカバー
その他業種

そのまま取付すると多分割れる事が多いと思います。
キャップの裏のボッチや、膨らみ等をヤスリで削って(6面全て)平らにしてやってから取付すると入り易いですし外すのも外し易くなるかも知れません。ただ、ナットの角にキズや変形があると多分割れます。実際、上記の処置をして取付しましたが、何個か割れました。そのまま取付するよりは割れるのを防ぐ事は出来ます。
値段は安くて良いのですが、使い捨てくらいに思っていた方が良いかも知れません。

対象商品 : 45520641
2025-05-07
用途: 大型トラックのリアナット
その他業種

フロント用ナットカバーと同じで、そのまま取付すると多分割れる事が多いと思います。 キャップの裏のボッチや、膨らみ等をヤスリで削って(6面全て)平らにしてやってから取付すると入り易いですし外すのも外し易くなるかも知れません。ただ、ナットの角にキズや変形があると多分割れます。実際、上記の処置をして取付しましたが、何個か割れました。そのまま取付するよりは割れるのを防ぐ事は出来ます。 値段は安くて良いのですが、使い捨てくらいに思っていた方が良いかも知れません。

対象商品 : 45520632
2021-05-03
用途: トラックのドレスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

他店の商品より、かなり安くて良かったです。材質がプラスチックなので、上手く入らないと割れるおそれありですが、金額に納得です。

対象商品 : 45520632
2020-07-27
用途: トラックフロントナットキャップ
有限会社 渡部土木

はめ込み時にきつくて、何個かひび割れがありました
材質を変えた方がいいのではないでしょうか

対象商品 : 45520641
2020-05-31
用途: 大型トラックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様の発注で買いましたが、価格が安くて綺麗ということで、大変、満足されました。

1が参考にしています
2020-04-02
用途: メンテナンス中
建設業・工事業

コスパはいいですがはめる時に1発目からはめ込んだら割れました。
他のレビュー見ている通り外す時も大変そうで1回使い切りみたいな感じですね。

2019-02-01
用途: 運送の時
運輸・通信業

値段は文句なし
ただ少しきつかったのでゴムハンマーを使って装着した

対象商品 : 45520632
2018-10-04
用途: トラックのホイール
製造業

一年以上が経過しましたが、脱落も無くしっかりしています!コスパ良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする