Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
39
2.7
5.1
9.3
19
39
84
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520695
品番
24560.0240
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
形状
M
色
黒
質量(g)
39
最高温度(℃)
110
取付穴(mm)
10
寸法d1(mm)
40
寸法d3(mm)
10
寸法h(mm)
約 37
寸法d4(mm)
約 22
寸法t3(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応