ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)31
内容量1個注文コード45520783品番24561.0220
参考基準価格(税別)¥1,882販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト質量(g)31寸法d1(mm)20寸法d3(mm)約 12寸法h(mm)約 18寸法t1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする