Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
122
16
31
59
122
242
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520808
品番
24561.0232
参考基準価格(税別)
¥4,302
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
質量(g)
122
寸法d1(mm)
32
寸法d3(mm)
約 18
寸法h(mm)
約 29
寸法t1(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8