Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/アルミニウム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
173
7
12
22
44
87
173
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520878
品番
24561.0150
参考基準価格(税別)
¥5,599
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
アルミニウム/研磨
質量(g)
173
寸法d1(mm)
50
寸法d3(mm)
約 27
寸法h(mm)
約 46
寸法t1(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12