曜日別特売

スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM16
取付長(mm)30
内容量1個注文コード45521675品番24670.0280
参考基準価格(税別)¥1,482販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)161種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ寸法h3(mm)25寸法d1(mm)80取付部めねじ寸法h4(mm)50寸法t3(mm)30ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)30色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M16材質(取付部)スチール寸法d7(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする