24670.1280 スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45521736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM16
取付長(mm)30
内容量1個注文コード45521736品番24670.1280
参考基準価格(税別)¥2,919販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)161種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)25寸法d1(mm)80取付部めねじ寸法h4(mm)50寸法t3(mm)30ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)30色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M16材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)寸法d7(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする