Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、ステンレス鋼/メネジ付(止り穴)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
取付長(mm)
約21
約12.5
約17.5
約21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521797
品番
24690.0460
参考基準価格(税別)
¥3,713
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
112
種類
多角形
寸法t(mm)
22
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
約 40
寸法h2(mm)
約 21
寸法d1(mm)
60
取付部
めねじ
寸法d4(Φmm)
20
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
約21
寸法d2
M12
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)