※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付長(mm)
12
12
15
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521894
品番
24690.0643
参考基準価格(税別)
¥4,341
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
131
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
30.5
寸法h2(mm)
15
寸法d1(mm)
40
寸法d4(Φmm)
18
寸法t1(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
12
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)