曜日別特売
24690.0653 スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45521903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付長(mm)15
内容量1個注文コード45521903品番24690.0653
参考基準価格(税別)¥6,272販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)223種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト寸法h1(mm)34寸法h2(mm)17寸法d1(mm)50寸法d4(Φmm)21寸法t1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)15材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする