先端部クロスシンニング加工(3Φ以上)により、材料への食いつき抜群!パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付
商品の使用状態は良好です。むき出しでは無くケースまたはカバーがあれば保管や持ち運びに便利です。
以前使用していたものの切れ味が悪くなったので、本品に交換しました。新しいせいもあるかもしれませんが、以前のものよりも切れ味が良く、個人的には満足しています。
ストレートドリルにステップドリルがセットになったとても便利です。値段も手ごろで大変重宝しています。仕事用でなく個人で欲しいと思っていたところ、取り扱いが終了という事で残念です。代替品を確認したのですが、ストレートドリルのセットでちょっとがっかりです。
タッピングネジの下穴用にと購入、結構使えました。大満足です。
まだ未使用ですが、安かったので1・2度使用できるだけで元が取れると思う。
今のところ普通に使えてます。比較的安価でステップビットもあり、重宝します。
値段の割に 性能は十分だと思う。 コンパクトで持ち運びも良いし折れても買いなおす事にためらわない程度の金額です。
よく切れて使い良かった。タップピングの下穴開けに使用してます。