VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ ホモジナイザーペッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-2955-01
1-2955-02
1-2955-01
1-2955-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
45522504
品番
R-1.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
安価なホモジナイザー用ペッスルです。
5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。
操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様
DNase・RNaseフリー、DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
1.5mLチューブ丸底用
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
1-2955-01
オートクレーブの可否
可