スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM16
取付長(mm)50
内容量1個注文コード45522567品番24740.1304
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)237種類多角形最高温度(℃)110寸法l(mm)50寸法d1(mm)80取付部おねじねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)50寸法d2M16色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする