HL3049-C ケースボックス ベルトホールド モノタロウ 45523021

 

HL3049-C ケースボックス ベルトホールド モノタロウ 45523021
HL3049-C ケースボックス ベルトホールド モノタロウ 45523021
HL3049-C ケースボックス ベルトホールド モノタロウ 45523021
HL3049-C ケースボックス ベルトホールド モノタロウ 45523021
HL3049-C ケースボックス ベルトホールド モノタロウ 45523021
モノタロウ

ケースボックス ベルトホールド

(229件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード45523021品番HL3049-C
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。

適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:229
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: ボルト・ネジの整理整頓に重宝

頻繁に使うボルト・ネジの整理保管に重宝しています。
個別に持ち運べたり、ミニボックス毎に入替とかもできるので便利。
上蓋のロックを忘れたまま持ち上げても大惨事にならないのが良い。

2025-07-29
用途: ねじ、部品の小分け保管用
ゼネラルスタッフオフィス株式会社サービス業

小ねじ、タッピング、ボルトなどの小分け保管用に購入。
工具メーカー製の類似製品に比べて、2~3割程度安価なのは良い。
本体カバー、小分けボックスともにクリアなので、本体に収納した状態でも内容物が確認でき、部品の管理が容易になった。
不満点としては小分けボックスのヒンジ部分の成型にムラがあり、フタ側のパーツが外れやすい個体がある。また、ヒンジ部分・爪部分ともに掛かりが浅めなため、小分けボックスを落とすとフタが外れて内容物をバラまいてしまう点は残念。

2025-11-04
用途: 電気工事業

いくつもの種類の物を小分けできるので便利です。ただ、開閉止めの黄色の部品が直ぐに壊れます。丁寧に扱えば問題ありませんが壊れた時に黄色の開閉止め部品として取り寄せ出来ると大変満足なのですが・・・よろしくお願いします。

2025-11-27
用途: 部品の小分け保管に使用
教育・研究機関

小さな継ぎ手などの部品を小分け保管するのに使っっています。本棚に立てかけて収納できるので最高です。

対象商品 : 45523021
2025-08-22
用途: ビスや小物などサイズ別に分けて使用している
有限会社松野電気電気・ガス・熱供給・水道業

一つ一つに分けられ全体に蓋ができてバラけることが無いからとてもいい

1が参考にしています
2025-09-09
用途: 小物収納
建設業・工事業

黄色の留め具を押さえている所が毎回壊れて買い換えます。今回は買って数日で壊れたのでガムテープで補強して使ってます。。。。そこを改善して欲しいです。

2が参考にしています
2025-06-15
用途: ロック機構が貧弱

最初の頃は左右の黄色いロックに問題はなかったが、何度も開け閉めするうちに劣化して割れてくる。このパーツだけ販売して欲しい。

5が参考にしています
2025-05-21
用途: 車の修理
有限会社市村重機工業建設業・工事業

様々のボルトナット等サイズごとに入れておけるので、捜す手間が省ける

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
パーツケースのみの取扱いはありますか。
回答:
パーツケースのみの取扱いはございません。
6が参考にしています
2020-10-28
質問:
ケースボックスにモノタロウのシールが貼付されているのでしょうか。
また、シールが無い状態での販売は可能でしょうか。
回答:
外側のケース(ケースボックス)にシールが貼付されております。
なお、シールが無い状態での御用意はできかねます。
1が参考にしています
2020-10-28
質問:
中に入っている小さいケースのみの取扱いはありますか。
回答:
【モノタロウ ベルトホールドケースボックス用ウエストケース】は下記となります。
■注文コード 19182756 品番 HL3049用スペア 内容量 1個
8が参考にしています
2020-10-28
質問:
フタが一体になっているのかを教えてください。
回答:
透明の樹脂の蓋と、受け側ケースの組み合わせとなります。
1が参考にしています
2020-10-28

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする