曜日別特売
TVC-101 TVC-101 ハイブリッドPU手袋 TVC 45523204

TVC-101 ハイブリッドPU手袋

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード45523204品番TVC-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

生地の表面と内面でグリップ力を発揮し、抜群の装着感で確かな作業性を実現!
補強生地によりグリップ力と摩耗強度をプラス。
手の甲にクッション材を使用。
ポリウレタン樹脂による生地の強度と内部のグリップ力が向上します。

材質ポリウレタン(合成皮革)、ポリエステルメッシュ、その他サイズM機能通気性全長(cm)20.5中指長(cm)7.6入数(双)1手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45523213
2023-02-09
用途: 資材の運搬時
建設業・工事業

指先のすべり止め被膜がすぐにはがれてしまい、下地の布生地が露出してしまいました。

対象商品 : 45523213
2014-11-11
用途: 荷物を運んだり、色んな細かい作業

試しに購入
作業しやすいです
いつもLサイズなのでLサイズを購入したら、少し小さく手が締め付けられる感じがするので、普段Lで締め付けすぎが嫌な人はLLがいいかもです。

対象商品 : 45523222
2017-02-23
用途: 荷物の積み卸し

どうしても、縫製部分のほころびがすぐ出てしまいます。改善をよろしくお願いします

対象商品 : 45523213
2014-08-13
用途: 空調及びダクト設備作業
有限会社ユニシステム

製品の縫製もしっかりしていて丁寧に作っています。
作業する時のクリップ力(滑らない)も必要ですが、
中の手のほうも滑りにくいので、部材を引っ張る(はがす)作業にも
使いやすいです。
強度が弱くなってももう少し薄いほう(現状でもしなやかで薄いほうですが)がもっと個人的には好みです。

対象商品 : 45523213
2015-08-06
用途: 作業手袋

段ボール等の手持ち運搬や、機械メンテなどに使っている。
手のひら、指のラバー部がすごく弱い為、再購入は考えていない。

2が参考にしています
対象商品 : 45523213
2015-07-27
用途: 作業用として

価格、使用感共に満足しております。

対象商品 : 45523213
2015-05-25
用途: 各種作業

なかなか良いです。

対象商品 : 45523222
2015-09-25
用途: 畑など農作業
農・林・水産業

雨の日でも滑りがなく握れ、体力の消耗が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする