曜日別特売

スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)14
寸法l(mm)14
質量(g)19
19
12
6.1
6.6
6.9
7.3
7.7
7.1
7.9
8.4
9
9.6
10
11
13
14
15
16
20
21
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
59
64
69
内容量1個注文コード45523994品番24750.0302
参考基準価格(税別)¥415販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質(本体)PA6質量(g)19種類多角形温度範囲(℃)-30~80寸法l(mm)14寸法d1(mm)50取付部おねじ材質(カバー)PA寸法l1(mm)26寸法l2(mm)10寸法d3(Φmm)22色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)14寸法d2M6色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする