スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)38
寸法l(mm)38
質量(g)59
59
6.1
6.6
6.9
7.3
7.7
7.1
7.9
8.4
9
9.6
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
64
69
内容量1個注文コード45524563品番24750.0473
参考基準価格(税別)¥714販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質(本体)PA6質量(g)59種類多角形温度範囲(℃)-30~80寸法l(mm)38寸法d1(mm)62取付部おねじ材質(カバー)PA寸法l1(mm)35寸法l2(mm)13寸法d3(Φmm)22色(カバー)黄(RAL1016相当)ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)38寸法d2M10色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする