曜日別特売

スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)23
寸法l(mm)23
質量(g)9
9
12
6.1
6.6
6.9
7.3
7.7
7.1
7.9
8.4
9.6
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
59
64
69
内容量1個注文コード45524676品番24750.0184
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質(本体)PA6質量(g)9種類多角形温度範囲(℃)-30~80寸法l(mm)23寸法d1(mm)30取付部おねじ材質(カバー)PA寸法l1(mm)19寸法l2(mm)7寸法d3(Φmm)14色(カバー)青(RAL5015相当)ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)23寸法d2M5色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする