※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
80
32
40
50
63
80
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525096
品番
24620.0180
参考基準価格(税別)
¥2,485
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
B
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
338
種類
多角形
寸法h2(mm)
50
寸法d1(mm)
80
寸法d2(Φmm)
25
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応