曜日別特売
24620.0250 パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45525139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付長(mm)18
内容量1個注文コード45525139品番24620.0250
参考基準価格(税別)¥1,373販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200質量(g)99種類多角形寸法h2(mm)32寸法d1(mm)50寸法d2(Φmm)18取付部丸穴寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)18材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする