※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525209
品番
24620.0363
参考基準価格(税別)
¥1,373
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
D
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
191
種類
多角形
寸法h2(mm)
40
寸法d1(mm)
63
寸法d2(Φmm)
20
取付部
めねじ
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(Φmm)
13
寸法d5
M12
寸法t4(mm)
20
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200