パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM16
取付長(mm)28
内容量1個注文コード45525805品番24630.0880
参考基準価格(税別)¥5,289販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
形状E材質(本体)アルミニウム質量(g)142種類多角形仕上研磨仕上寸法h2(mm)50寸法d1(mm)80寸法d2(Φmm)25取付部めねじ寸法t2(mm)28ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)28寸法d5M16材質(取付部)アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする