パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM12
取付長(mm)22
内容量1個注文コード45525988品番24640.0263
参考基準価格(税別)¥659販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)62種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ寸法h3(mm)25寸法d1(mm)63取付部めねじ寸法h4(mm)40寸法t3(mm)22ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)22色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M12材質(取付部)スチール寸法d7(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする