※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
14
9.5
12
14
18
22
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45526024
品番
24640.1240
参考基準価格(税別)
¥944
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)
16
種類
多角形
最高温度(℃)
110
寸法h3(mm)
13
寸法d1(mm)
40
取付部
めねじ
寸法h4(mm)
25
寸法t3(mm)
14
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
寸法d5
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
寸法d7(Φmm)
18