Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
26.5
12.5
14
18
26.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45526094
品番
24700.0080
参考基準価格(税別)
¥5,574
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
(内部部品)スチール
材質(本体)
PA
質量(g)
218
種類
多角形
最高温度(℃)
80
仕上
(内部部品)窒化処理/黒染
寸法h1(mm)
約 54
寸法h2(mm)
約 34
寸法d1(mm)
80
取付部
めねじ
寸法d3(Φmm)
35
寸法t1(mm)
26.5
寸法t2(mm)
6.6
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
26.5
寸法d2
M12
材質(取付部)
スチール